Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 105241 Wäscheständer & -leine Hängeklammer Wäscheständer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 105241 Wäscheständer & -leine Hängeklammer Wäscheständer Weiß
Brabantia 105241 Wäscheständer & -leine Hängeklammer Wäscheständer Weiß
Brabantia 105241 Wäscheständer & -leine Hängeklammer Wäscheständer Weiß
Brabantia 105241 Wäscheständer & -leine Hängeklammer Wäscheständer Weiß
Brabantia 105241 Wäscheständer & -leine Hängeklammer Wäscheständer Weiß
Brabantia 105241 Wäscheständer & -leine Hängeklammer Wäscheständer Weiß
Brabantia 105241 Wäscheständer & -leine Hängeklammer Wäscheständer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34530204
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     105241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
brabantia wäscheständer
Hängen schon alle Türen und Heizkörper voller Kleidungsstücke zum Trocknen? Oder suchen Sie nur eine bunte Lösung zum Trocknen Ihrer Stricksachen? Dieses Tür-Trockengestell bietet 4,5 m Platz zum Trocknen, ist schnell aufgebaut und passt an alles von schmalen Türen bis zu 11 cm dicken Wänden. Sie werden in kürzester Zeit begeistert sein! - Ideal zum Trocknen kleinerer Wäschemengen für Zwischendurch oder für das liegende Trocknen empfindlicher Kleidungsstücke - Leichte und platzsparende Aufbewahrung - faltbare Arme - Stabil, lässt sich immer horizontal aufhängen – mit durchdacht konstruierten, einstellbaren Armen für schmale Türen und bis zu 110 mm dicken Mauern - Einfach zu justieren – intelligentes ‘Schloss’ übernimmt stets die zu letzt verwendete Position – immer sofort einsatzbereit - Vermeidet Beschädigungen an Türen, Geländern, Heizkörpern usw. – Arme sind mit weichem, schützenden Material versehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
710 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
690 mm
Zusammengeklappte Breite
680 mm
Gefaltete Tiefe
440 mm
Technische Details
Typ
Hängeklammer Wäscheständer
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.