Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441000529 Steckdose USB Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7441000529 Steckdose USB Aluminium
Kindermann 7441000529 Steckdose USB Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34531318
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441000529
EAN/GTIN:
     k.A.
Anschlussblende mit Kabelpeitsche, USB 3.0 A-Buchse/A-Buchse, Halbblende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
42 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
USB
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Energie
Nennspannung
5 V
USB Ausgangsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.