Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000529 Steckdose USB Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000529 Steckdose USB Aluminium
Kindermann 7444000529 Steckdose USB Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34531336
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000529
EAN/GTIN:
     k.A.
Anschlussblende mit Kabelpeitsche, USB 3.0 A-Buchse/A-Buchse, Halbblende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe (min)
42 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
USB
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.