Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441000589 Steckdose HDMI + 3.5mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7441000589 Steckdose HDMI + 3.5mm Aluminium
Kindermann 7441000589 Steckdose HDMI + 3.5mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34531579
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441000589
EAN/GTIN:
     k.A.
Anschlussblende mit Kabelpeitsche HDMI, Audio Klinke (3.5mm Stereo), Halbblende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe (min)
52 mm
Höhe
54 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI + 3.5mm
Anzahl Fassungen
2
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.