Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000584 Steckdose VGA Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000584 Steckdose VGA Aluminium
Kindermann 7444000584 Steckdose VGA Aluminium
Kindermann 7444000584 Steckdose VGA Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34532299
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer kindermann
gender changer
Anschlussblende mit Gender Changer,
VGA (HD15) 90° Version, Halbblende,
Aluminium eloxiert
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe (min)
32 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
VGA
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.