Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitspower BP-HTSB12CL-1M Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bitspower BP-HTSB12CL-1M Computerkühlsystemteil/-zubehör
Bitspower BP-HTSB12CL-1M Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34536626
Hersteller:
     Bitspower
Herst.-Nr.:
     BP-HTSB12CL-1M
EAN/GTIN:
     4712914770134
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Silikon
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Länge (mm)
1000 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Höhe
11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.