Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER TARA PS 7600 Gepäckwaage Elektronisch 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER TARA PS 7600 Gepäckwaage Elektronisch 40 kg
BURG-WÄCHTER TARA PS 7600 Gepäckwaage Elektronisch 40 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34597444
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     4003482760000
EAN/GTIN:
     4003482760000
Suchbegriffe:
Handwaage
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Ermittelt präzise das Gewicht von Koffern, Paketen etc.. Mit Tara-Funktion für schrittweises Wiegen bis zu 40 kg. Praktisch auf Reisen. Die Handwaage wiegt 180 gr ohne Batterien und passt bequem in jedes Handgepäck. Das Gewicht Ihres Koffers wird zuverlässig und gut sichtbar angezeigt. Falls Sie einmal innerhalb von Amerika fliegen, stellen Sie die Waage einfach von kg auf lbs um. Selbstverständlich können Sie auch Pakete und alles, was an den Haken passt, wiegen – schrittweise bis zu 40 kg.

- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Lagerungstemperatur: -10°C bis 55°C
- Messbereich: 200g – 40 kg
- Genauigkeit: Gewicht bis 10 kg +/- 100 g, Gewicht über 10 kg +/- 1 %,
- Stromversorgung: 2 Stück 1,5V AAA Micro (z.B. LR03)
- Gewicht: 180 g (ohne Batterien)
- Größe: 120 x 59 x 30 (inkl. Griff)
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Display-Typ
LED
Technische Details
Typ
Elektronisch
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Grün
Maßeinheit
kg,lb
Mit Ton
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
180 g
Weitere Suchbegriffe: burg-wächter handwaage, handwaage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.