Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qsan Technology XCubeSAN XS5212-S Disk-Array Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qsan Technology XCubeSAN XS5212-S Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Qsan Technology XCubeSAN XS5212-S Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34620119
Hersteller:
     QSAN Technology
Herst.-Nr.:
     XS5212-S
EAN/GTIN:
     4710474327560
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
770 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
200-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 6.0, RedHat EL Linux 7.0, Solaris 10 U4, Solaris 10 U5
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, VCCI, KCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Host Anschlüsse
2
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
iSCSI
Backplanes-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID Level
0, 0+1, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
88 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.185,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.487,51*
€ 6.530,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.447,15*
€ 6.482,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.275,59*
€ 6.277,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.191,77*
€ 6.178,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.185,73*
€ 6.171,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.