Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG 800056487 Musikalisches Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG 800056487 Musikalisches Spielzeug
BIG 800056487 Musikalisches Spielzeug
BIG 800056487 Musikalisches Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34633568
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800056487
EAN/GTIN:
     4004943564878
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Batterien erforderlich
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Produkttyp
Musikspielzeug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Mit Ton
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Rutschfahrzeug, lenkräder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.