| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-34647167 Herst.-Nr.: PI500-130 EAN/GTIN: 7640164826646 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Brother | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Brother DCPJ 562 DW Brother DCPJ 4120 DW Brother MFCJ 480 DW Brother MFCJ 680 DW Brother MFCJ 880 DW Brother MFCJ 1100 Series Brother MFCJ 1140 W Brother MFCJ 1150 DW Brother MFCJ 1170 DW Brother MFCJ 1180 DWT Brother MFCJ 4420 DW Brother MFCJ 4425 DW Brother MFCJ 4620 DW Brother MFCJ 4625 DW Brother MFCJ 5320 DW Brother MFCJ 5600 Series Brother MFCJ 5620 DW Brother MFCJ 5625 DW Brother MFCJ 5720 DW | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 725 Seiten | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 15 ml | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |