Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR651304H9010 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BR651304H9010 Kabelkanal-Zubehör
Hager BR651304H9010 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34775156
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR651304H9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanal innenecke
Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR/A 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß.
Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR651303H9010
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.