Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7464000822 Steckdose USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35028829
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7464000822
EAN/GTIN:
     k.A.
Anschlussblende mit 1m Kabelpeitsche für Kindermann Tischeinbaulösungen CablePort flex, manager, standard, desk, desk und frame (slide), USB 2.0 A-Buchse/A-Stecker, Halbblende, Kunststoff, RAL 9003 weiß.

- Einclipsen in den Modulträger.
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug.
- Flächenbündige Schnittstellen- integration ohne sichtbare Verschraubung.
- Passend für 45er Brüstungskanäle mit mindestens 60mm Einbautiefe.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe (min)
60 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
USB
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
USB-Version
USB 2.0
Energie
Nennspannung
5 V
USB Ausgangsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.