| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-35030257 Herst.-Nr.: 7464000501 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Anschlussblende mit Kabelpeitsche für Kindermann Tischeinbaulösungen CablePort flex, manager, standard, desk, desk und frame (slide), VGA (HD15), Halbblende, Kunststoff, RAL 9003 weiß. - Einclipsen in den Modulträger. - Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug. - Flächenbündige Schnittstellen- integration ohne sichtbare Verschraubung. - Passend für 45er Brüstungskanäle mit mindestens 60mm Einbautiefe. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85366990 | Merkmale | Buchsen-Typ | VGA | | Anzahl Fassungen | 1 | | Anzahl Module (max.) | 1 Modul(e) |
|
| | |
| | | |
| |