Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell 1516-0024 Haushaltsbatterie Einwegbatterie LR44 Alkali


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HyCell 1516-0024 Haushaltsbatterie Einwegbatterie LR44 Alkali
HyCell 1516-0024 Haushaltsbatterie Einwegbatterie LR44 Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-146018
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
LR44
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.4 mm
Durchmesser
11.4 mm
Gewicht
2 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
83
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,12*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,18*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 0,84*
€ 1,32*
6 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 1,74*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,41*
€ 2,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,1775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hückmann
145632
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.