| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-35216584 Herst.-Nr.: 150730 EAN/GTIN: 4023103072213 |
| |
|
| | |
| Der 3x Action Ersatzmopkopf für Vileda SuperMocio Systeme nimmt mit seinen neuen 3D Velourfasern mühelos Haare, Sand und Krümel auf und sorgt für eine 30% höhere Partikelaufnahme. Trotzdem lösen sich aufgenommene Bestandteile beim Ausspülen leicht vom Mop ab. Die integrierte Schrubberzone entfernt auch hartnäckigen Schmutz ohne den Boden zu verkratzen, während blaue Microfaserstreifen zusätzlich fetthaltigen Schmutz und Flecken lösen. Mit Easy Click System für leichteres Auswechseln des Ersatzkopfes und dem typisch zitronenförmigen Vileda-Mopkopf für bessere Erreichbarkeit der Ecken. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Mopp-Nasspads | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Material | Zellulose, Polyamid, Polyester | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmop vileda, feuchtwischmop |
| | |
| |