Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Oetker 1453 Backform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Oetker 1453 Backform
Dr. Oetker 1453 Backform
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35243692
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     1453
EAN/GTIN:
     4044935014530
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform
Back-Liebe Bicolor Mit hochwertiger Antihaft-Veredelung und Zweifarbigkeit

Anspruchsvoll und modern


"Back-Liebe Bicolor" Backformen überzeugen durch innovative Premium-Qualität mit attraktiver Zweifarben-Optik und sehr guter Antihaft-Veredelung. Für anspruchsvolle Haushalte, die moderne Formen und Farben bevorzugen. Erhältlich im attraktiven Geschenkkarton inkl. Rezeptheft.

- Hochwertige Markenprägung
- Optimierter Verschluss
- Beste Backergebnisse durch
- ausgezeichnete Wärmeleitung
- Sehr gute Antihaft-Eigenschaften
- Sehr leichte Reinigung
- Temperaturbeständig bis +230°C
- 5 Jahre Garantie
- Made in Germany
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperatur (max)
230 °C
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Backformdurchmesser
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.