Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18216 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18216 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
DeLOCK 18216 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
DeLOCK 18216 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35415084
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18216
EAN/GTIN:
     4043619182169
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Dieser Erweiterungsrahmen von Delock kann auf eine HDD / SSD Festplatte geklebt werden, um die Bauhöhe anzupassen. Somit kann die Festplatte so angeglichen werden, dass sie zum Beispiel in externen Gehäusen oder in Wechselrahmen eingesetzt werden kann, die eine andere Bauhöhe verlangen. Bei Wechselrahmen, die eine Bauhöhe von 9,5 mm benötigen, kann der Rahmen zusammen mit einer SSD mit einer Bauhöhe von 7 mm verwendet werden und so wird sichergestellt, dass die SDD richtig in die Führung des Wechselrahmens eingeschoben werden kann. Ansonsten kann es zu Problemen mit dem Mechanismus des Wechselrahmens kommen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.45 mm
Tiefe
99.55 mm
Höhe
2.4 mm
Merkmale
Typ
HDD-Käfig
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.