Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman 15 61 160 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman 15 61 160 Zange
Velleman 15 61 160 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35447155
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     15 61 160
EAN/GTIN:
     4003773014843
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • zum Abisolieren dünner Kabel - auf einen Drahtdurchmesser abgestimmtes, präzises Abisolierprisma; nicht verstellbar - mit Öffnungsfeder - Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blue,Red
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
102 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 300 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.