Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Triolo Schneidemaschine Manuell Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Triolo Schneidemaschine Manuell Schwarz, Rot
Westmark Triolo Schneidemaschine Manuell Schwarz, Rot
Westmark Triolo Schneidemaschine Manuell Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2813-371-7504
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     1165 2260
EAN/GTIN:
     4004094116568
Suchbegriffe:
Kartoffelspiralen-Schneidegerät
Kartoffelspiralen-Schneider
Kartoffelspiralenschneider
Gemüse-Endlosschneider
  • mit 3 Schneidkegeln.
    - schneidet Spiralen, Julienne fein & grob.
    - ideal zur Verarbeitung von Zucchini, Möhren, Gurken, Salat, länglichen Gemüsearten, etc.
    - mit Restehalter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
93 mm
Merkmale
Typ des Schneiders
Manuell
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Edelstahl-Klingen
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,505*
€ 22,095*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,30002*
€ 118,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,095*
€ 26,293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,255*
€ 25,293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,065*
€ 25,067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,505*
€ 20,831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 132,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.