Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VM-2H2 Sat-Verstärker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VM-2H2 Sat-Verstärker Schwarz
Kramer Electronics VM-2H2 Sat-Verstärker Schwarz
Kramer Electronics VM-2H2 Sat-Verstärker Schwarz
Kramer Electronics VM-2H2 Sat-Verstärker Schwarz
Kramer Electronics VM-2H2 Sat-Verstärker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35536301
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     VM-2H2
EAN/GTIN:
     7291063079147
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
HDMI Splitter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Eingänge
HDMI-In
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
187.5 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
1000 g
Outputs
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Technische Details
Max. Datenübertragungsrate
17.82 Gbit/s
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HDMI-Version
2.0
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,07*
€ 373,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,60*
€ 373,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,86*
€ 355,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.