Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Matrix 120 210-011 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Matrix 120 210-011 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Blau
Datalogic Matrix 120 210-011 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35544763
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     937800003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Matrix 120 passt als kleinster 2D-Imager mit integriertem Ethernet Anschluss in jede Applikationsumgebung.
Damit ist er die ideale Lösung für Anwendungen wo Kompaktheit und einfache Integration im Verbund mit Leistungsstärke die tragende Rolle spielen. Im OEM-Umfeld löst er Barcodeerfassungen in den Bereichen chemische/biomedizinische Industrie und in Etikettieranlagen. Als Einstiegslösung für Automatisierungsaufgaben passt er in jede Elektronik- Verpackungs- und Lebensmittelumgebung.
Verfügbar in verschiedenen Modellvarianten löst er Standard Anwendungen mit WVGA Sensor und erfasst hoch auflösende Barcodes mit 1,2 MP Sensor. Die Version mit Weitwinkel ist ideal für Erfassungen im Nahbereich, während das polarisierte Modell eine 90° Anbringung auch über reflektierenden Oberflächen ermöglicht.
Als erster Industriescanner im Markt, erfasst der Matrix 120 auch Digimarc, digitale Wasserzeichen-Codes.
Robustheit und Sicherheit garantieren Schutzklasse IP65 sowie ein breiter Arbeitstemperaturbereich von 0-45°C. Für Anwendungen in der Elektronikindustrie gibt es eine ESD sichere Variante und ein glasfreies Lesefenster ermöglicht den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.
In der Reifenindustrie unterstützt der Matrix dank Sulfur Gas-Schutz den Produktionsprozess von der Herstellung bis zur Endkontrolle.
Für Anwenderfreundlichkeit sorgen die Konfigurations-Software DL.CODE, die X-Press Taste und das intuitive HMI.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.4 W
Netzteil Ausgangsspannung
30 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Breite
45.4 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
23.5 mm
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Speicherkapazität
128 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB, RS-232
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Planet, POSTNET
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
752 x 480 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.181,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,23*
€ 1.534,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,99*
€ 1.499,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,39*
€ 1.460,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,61*
€ 1.406,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.