Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Crazy Candy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Crazy Candy
Jumbo Crazy Candy
Jumbo Crazy Candy
Jumbo Crazy Candy
Jumbo Crazy Candy
Jumbo Crazy Candy
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35597695
Hersteller:
     Jumbo Spiele
Herst.-Nr.:
     17754
EAN/GTIN:
     8710126177549
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons
Oh nein! Das Glas mit Süßigkeiten ist umgefallen! Der Spieler, der als Erster eine Überstimmung mit einem der Fruchtbonbons findet, darf die Süßigkeiten-Karte behalten. Aber aufgepasst! Wenn es keine Farbübereinstimmung gibt, sind die Süßigkeiten für das Crazy Candy Monster... Lecker-lecker!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Passend
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Spielzeit (max.)
15 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Französisch
Anzahl der Karten
60 Stück(e)
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/03/2017
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
395 mm
Volumen Hauptkarton
40299.9 cm³
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Spielregeln enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
410 g
Verpackungsvolumen
1563.25 cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.