Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" 4-Pfosten Laborgestell, 26 HE, Flatpack, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 19" 4-Pfosten Laborgestell, 26 HE, Flatpack, schwarz
Intellinet 19" 4-Pfosten Laborgestell, 26 HE, Flatpack, schwarz
Intellinet 19" 4-Pfosten Laborgestell, 26 HE, Flatpack, schwarz
Intellinet 19" 4-Pfosten Laborgestell, 26 HE, Flatpack, schwarz
Intellinet 19" 4-Pfosten Laborgestell, 26 HE, Flatpack, schwarz
Intellinet 19" 4-Pfosten Laborgestell, 26 HE, Flatpack, schwarz
Intellinet 19" 4-Pfosten Laborgestell, 26 HE, Flatpack, schwarz
Intellinet 19" 4-Pfosten Laborgestell, 26 HE, Flatpack, schwarz
Intellinet 19" 4-Pfosten Laborgestell, 26 HE, Flatpack, schwarz
Intellinet 19" 4-Pfosten Laborgestell, 26 HE, Flatpack, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35628378
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714242
EAN/GTIN:
     766623714242
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Robuste, günstige Lösung für Ihre 19"-Anwendungen
Laborgestelle sind die ideale Lösung für Rackmount-Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen oder geringem Budget. Sie bieten maximalen Zugang zu allen Komponenten und den besten Preis für einfache 19"-Installationen. Der Versand erfolgt als unmontiertes Flatpack, die Montage nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Rollen, Nivellierfüße, Schraubensatz und Kabelmanagement-Klammern befinden sich bei jedem Laborgestell im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Wandmontageset
Ja
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Rack-Kapazität
26U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
360 kg
Produktfarbe
Schwarz
Rahmentyp
offen
Produktdesign
4-Säule
Einstellbare Tiefe
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
514.5 mm
Tiefe
558.8 mm
Höhe
1295.2 mm
Gewicht
20000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714259
ab € 180,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.