Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VM-3H2 Sat-Verstärker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VM-3H2 Sat-Verstärker Schwarz
Kramer Electronics VM-3H2 Sat-Verstärker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35653447
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     VM-3H2
EAN/GTIN:
     7291063079178
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
SAT-Verstärker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Eingänge
HDMI-In
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
187.5 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
1000 g
Outputs
Anzahl der HDMI-Ausgänge
3
Technische Details
Max. Datenübertragungsrate
17.82 Gbit/s
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HDMI-Version
2.0
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Weitere Suchbegriffe: antennen verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,49*
€ 512,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,67*
€ 505,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,85*
€ 485,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,85*
€ 479,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,22*
€ 435,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.