Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 12778 Steckdose Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 12778 Steckdose Blau, Weiß
Bals Elektrotechnik 12778 Steckdose Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35697901
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12778
EAN/GTIN:
     4024941127783
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 100x92, Befestigung 85x77
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
138 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+PE
Referenz
9 h
Energie
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2129
ab € 35,34*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21839
ab € 42,36*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21004-TLS
ab € 28,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.