| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-35754520 Herst.-Nr.: HD3130-BKK1S EAN/GTIN: 0000112938567 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Heron HD3100 Linear Imager veredelt jeden Point-of-Sale mit modernstem Design und fortschrittlicher Technologie. Die stilvolle Silhouette des neuen Imagers mit Multi-Farbwechsel, innovativ-modernem Designmaterial und Audioausgabe stärkt das Markenerlebnis des Kunden am Point-of-Sale. Der Heron HD3100 Imager hebt sich mit seinen unverkennbaren Farboptionen „schwarz“ oder „weiß“ vom üblichen Handgeräte-Farbschema deutlich ab. Beim Obergehäuse kann der Anwender zwischen dem Design „Carbon Fiber“ oder „Silver“ wählen. Für einen durchgängigen Markenauftritt kann der Imager individuell gestaltet werden. So kann beispielsweise das Firmenlogo aufgebracht, eine spezielle Beleuchtungsfarbe eingestellt und eine spezielle Melodie oder Tonausgabe konfiguriert werden. Der Heron HD3100 Imager liefert hervorragende 1D-Leseleistung. Auch ist er mit der patentierten „Green Spot“-Lesebestätigungstechnologie ausgestattet, die im freihändigen Betrieb auch als „Zielvorrichtung“ verwendet werden kann. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | Energie | Energiequelle | Gleichstrom | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Silber | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Standard-Schnittstellen | USB | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | Scannen | Typ | Tragbares Barcodelesegerät | ![](/p.gif) | Scanner-Typ | 1D | ![](/p.gif) | Sensor-Typ | Linear |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |