Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 12794 Steckdose Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 12794 Steckdose Blau, Weiß
Bals Elektrotechnik 12794 Steckdose Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35843602
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12794
EAN/GTIN:
     4024941127943
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 100x92, Befestigung 85x77
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+PE
Referenz
9 h
Energie
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2141
ab € 43,18*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21841
ab € 52,67*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21016-TLS
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.