Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Baya Led Bodenleuchte 22,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Baya Led Bodenleuchte 22,5 W
EGLO Baya Led Bodenleuchte 22,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35876611
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     93876
EAN/GTIN:
     9002759938765
Suchbegriffe:
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehschalterabdeckung
Leselampe
Leseleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
22.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
20 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Typ Leuchtmittel 2
LED
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
2.5 W
Lampenlebensdauer bis zu 2
25000 h
Lichtleistung
1950 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Bronze, Weiß
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
360 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
6938 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.