Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO MASERLO Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO MASERLO Bodenleuchte E27
EGLO MASERLO Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35876924
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95171
EAN/GTIN:
     9002759951719
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Standlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend, Halogen, LED
Design
Produktfarbe
Gold, Nickel, Graubraun
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
1510 mm
Gewicht
5381 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.