Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp HDMI/DisplayPort Switch, 2fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secomp HDMI/DisplayPort Switch, 2fach
Secomp HDMI/DisplayPort Switch, 2fach
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35893120
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     14.01.3572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Stellt den Video-Output von 2 HDMI oder DisplayPort-Quellen auf einem auf einem Monitor, TV oder Projektor dar.

- Anwendungsbeispiel: Teilnehmer einer Besprechung haben ihre Notebooks dabei, um sich wechselweise Bildschirminhalte über einen Projektor zu zeigen. Durch den Einsatz des HDMI Switch wird das zeitraubende und die Schnittstellen zerstörende Umstecken des Projektor-Kabels vermieden.
- Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt mittels Drucktaster am Switch
- Die Installation ist einfach - keine Software, nur Kabel anschliessen
- Auflösung:480p, 720p, 1080i und 1080p Auflösung, 1920 x 1080 (nominal)
- Schwarzes Metallgehäuse
- HDCP unterstützt
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI/DisplayPort
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
157 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.