Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 12390 Steckdose Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 12390 Steckdose Blau, Weiß
Bals Elektrotechnik 12390 Steckdose Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35937312
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12390
EAN/GTIN:
     4024941123907
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose mit Neigung - 7-polig, Flansch 100x92
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
255 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
6P+PE
Referenz
9 h
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210550
ab € 93,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.