Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-UFO0003 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-UFO0003 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
Synergy 21 S21-LED-UFO0003 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35961680
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-UFO0003
EAN/GTIN:
     4038816053718
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Strahler
AC 90-305V/50-60Hz
Dimmbar: nein
Leistung: 80 Watt
Lichtstrom: 10800 lm
Effizienz: 135lm/W
Abstrahlwinkel: 90°
CRI Ra: > 80
Lichtfarbe: kaltweiß
Kelvin: 6500K ± 10%
Arbeitstemp: -40 bis +55°C
Schutzklasse: IP65, IK10
Gewicht: 2,7Kg
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Funktional
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Höhe
177.5 mm
Durchmesser
260 mm
Gewicht
2700 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
80 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
10800 lm
Strahlungswinkel
90 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
90-305 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.