Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herstera 08928201 Blumenkübel Drinnen/Draußen Pflanzwagen Freistehend Edelstahl Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstera 08928201 Blumenkübel Drinnen/Draußen Pflanzwagen Freistehend Edelstahl Grün
Herstera 08928201 Blumenkübel Drinnen/Draußen Pflanzwagen Freistehend Edelstahl Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35985177
Hersteller:
     Herstera
Herst.-Nr.:
     08928201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochbeet
Pflanzenwagen
Pflanzwagen
hochbeet stahlblech
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Pflanzwagen
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Grün
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Farbe der Beine
Grün
Material der Standfüße
Edelstahl
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl Tragegriffe
1
Schutzfunktion
Gefrierbeständig
Wetterfestigkeit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.