Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port 3G-SDI Eingabekarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port 3G-SDI Eingabekarte
ATEN 4-Port 3G-SDI Eingabekarte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36072409
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM7404-AT
EAN/GTIN:
     672792006814
Die VM7404 4-Port 3G-SDI Eingabekarte bietet eine einfache Möglichkeit der Weiterleitung von 4 SDI Video und Audioquellen an mehrere Anzeigen, wenn sie in Kombination mit ATEN Modular Matrix Switch verwendet wird. Diese Eingabekarte bietet die Fähigkeit zum Anschluss an SDI Quellen wie 3G-SDI, HD-SDI und SD-SDI und unterstützt hochauflösende Videos bis zu 1080p bei 60 Hz. Die VM7404 unterstützt auch separate Analog Stereo Audiosignale, die unabhängig geleitet werden können. Zudem verfügt die Karte über ein Hot-Swap Design, womit der ATEN Modular Matrix Switch eingeschaltet bleiben kann, während die Karte gewechselt wird. Ideal für überwachungssysteme und zahlreiche andere A/V Anwendungen mit übertragungsfähigkeiten, ermöglicht Ihnen der VM7404 eine effiziente und zentralisierte Leitung sämtlicher 3G / HD / SD-SDI Geräte.
1x VM7404 4-Port 3G-SDI Eingabekarte
4x Anschlussblock Anschlüsse
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
138 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
352 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
600 g
Design
Produkttyp
Eingabetafel
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der BNC-Anschlüsse
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
426 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
960 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.782,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,32*
€ 2.317,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,20*
€ 2.308,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.871,10*
€ 2.226,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.825,60*
€ 2.172,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,26*
€ 2.120,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.