Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36241438
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     92061851
EAN/GTIN:
     725882035437
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
HERZFREQUENZ-SENSOR
Wenn es um Genauigkeit und Konnektivität geht, ist der Polar H10 Herzfrequenz-Sensor die erste Wahl. Überwache deine Herzfrequenz mit maximaler Präzision und übertrage deine Herzfrequenz auf deine Sportuhr oder dein Smartphone.

Mit dem Polar H10 ist die Herzfrequenz-Messung genauer denn je.

FUNKTIONIERT MIT POLAR UHREN UND FITNESSTRACKERN

Der Polar H10 funktioniert mit allen Polar Produkten, die Bluetooth zur Datenübertragung verwenden.

POLAR H10 & POLAR BEAT

Kombiniere Polar H10 mit Polar Beat, der kostenlosen Fitness- und Trainings-App von Polar, und hol dir genaue Echtzeit-Herzfrequenz-Daten direkt auf dein Smartphone.

Du trainierst am liebsten ohne Smartphone? Mit dem Polar H10 kannst du deine Trainingseinheit ohne Smartphone oder Polar Uhr aufzeichnen und deine Herzfrequenz-Daten auf die Polar Beat App übertragen, sobald du fertig bist. Starte einfach eine Trainingseinheit in der App, leg dein Smartphone zur Seite und los geht's.

ÜBERTRAGE DEINE HERZFREQUENZ

Polar H10 arbeitet mit führenden Fitness-Apps, kompatiblen Fitnessgeräten und vielen anderen Bluetooth-Geräten. Übertrage deine Herzfrequenz auf deine Lieblings-App oder dein Fitnessgerät und optimiere dein Training, um deine Ziele zu erreichen.

FÜRS SCHWIMMEN GEEIGNET

Polar H10 ist vollständig wasserdicht und leitet Herzfrequenz-Daten beim Schwimmen per 5-kHz-Übertragung weiter.

Wenn du keine kompatible Polar Uhr hast, kannst du den Polar H10 benutzen, um deine Herzfrequenz beim Schwimmen aufzuzeichnen und anschließend auf die kostenlose Polar Beat App zu übertragen.

POLAR PRO BRUSTGURT

Polar H10 wird mit dem neuen Polar Pro Brustgurt geliefert: einem weichen Textilband mit verbesserten Elektroden, damit deine Herzfrequenz mit genauestem Signal und störungsfrei übertragen wird. Das weiche Material sorgt für einen hohen Tragekomfort, neue Silikonpunkte und eine verbesserte Schließe sorgen dafür, dass der Brustgurt nicht rutscht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl
Bandmaterial
Polyester, Elastin, Polyamid, Polyurethan, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
60 g
Ausdauer
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
30 m
Technische Details
Messungstyp
Brust
Datenübertragung Herzschlag
Bluetooth
Speicherfunktion
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, iOS 4.3, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2025
Batteriereichweite
400 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.