Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-241WP HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit, Silber 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-241WP HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit, Silber 2.5"
ICY BOX IB-241WP HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit, Silber 2.5"
ICY BOX IB-241WP HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit, Silber 2.5"
ICY BOX IB-241WP HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit, Silber 2.5"
ICY BOX IB-241WP HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit, Silber 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36301251
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60156
EAN/GTIN:
     4250078164937
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Stiller Teilhaber
Durch das lüfterlose Design und die Aluminiumoberfläche wird eine leise Kühlung ermöglicht. Dadurch ist das IB-241WP ein angenehmer, stiller Begleiter Ihres Arbeitsalltags. Zugriff und Betrieb werden mittels einer blauen LED angezeigt.

Gut verbunden
Das Gehäuse wird über USB 3.0 mit dem Host Gerät verbunden und kann Daten bis zu einer Geschwindigkeit von 5 Gbit/s übertragen. Die Stromzufuhr erfolgt praktischerweise über den USB Anschluss. Zusätzlich kann der Schreibschutz der Festplatte über den Schalter ein oder ausgeschaltet werden, das schützt vor versehentlichen Veränderungen oder Vireninfektion.

Gut geschützt
Das Aluminiumgehäuse nimmt HDDs oder SSDs bis zu einer Höhe von 7 - 9,5 mm auf und ist damit besonders flach und elegant. Trotz des geringen Gewichtes muss das Gehäuse seine Robustheit nicht einbüßen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
62 g
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
235 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
7,9,9.5 mm
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Anthrazit, Silber
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.