Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000 Deckenbeleuchtung E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000 Deckenbeleuchtung E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36301269
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140057157
EAN/GTIN:
     6956712692610
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Fakten
- Einzigartiges optisches Linsenkonzept mit hochglänzendem (HG) Reflektor
- Hohe Effizienz (über 100 lm / W) kombiniert mit geringer Blendung (UGR <19 für die meisten HG-Versionen)
- Innovative und flache Bauformen mit gängigen Ausschnittmaßen von 150mm und 200mm
- Speziell angepasste Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss sorgen für eine hohe Lebensdauer von 60.000 Stunden
- Inkl. Abdeckfolie

Vorteile
- Diffuse Lichtverteilung mit geringer Blendung für Büroanwendungen
- Direkter Ersatz für Downlights mit Kompaktleuchtstofflampen, über 60% Energiekosten-Einsparung
- Geringe Einbautiefe ermöglicht nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten
- Einfache Montage durch Anschlußkabel oder optionale Wieland Stecksystem
- Abdeckfolie zum Schutz vor Staub und Schmutz während der Montage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Krankenhauszimmer, Büro
Form
Rund
Befestigungstyp
Versenkt/auf der Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Reflektor
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
23 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
2400 lm
Strahlungswinkel
80 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
104 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
52 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Verpackungslänge
260 mm
Paketgewicht
760 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
450 g
Durchmesser
225 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
23 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
140061243
ab € 29,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.