Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VZ102N Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VZ102N Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager VZ102N Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36307365
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ102N
EAN/GTIN:
     3250616666078
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
505.5 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VZ535
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.