Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power Gaming 988B - Red Typhoon Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power Gaming 988B - Red Typhoon Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 988B - Red Typhoon Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 988B - Red Typhoon Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 988B - Red Typhoon Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 988B - Red Typhoon Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 988B - Red Typhoon Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36315843
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-988B-ON
EAN/GTIN:
     4260070125799
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5800 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Metall
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
360 mm
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
4800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.