Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36343161
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-ALTX
EAN/GTIN:
     5397063966721
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6330 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
LED-Anzeigen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
PC Audio-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
162.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
412.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
3830 g
Breite (ohne Standfuß)
539 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
43.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
315.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2660 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
28 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
14.32 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Kein Flimmern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
8000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
296.46 mm
Farbskala
99 %
Composite-Sync
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,44*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D700DD
ab € 141,54*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D1330BLACK
ab € 76,59*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,28*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960D
ab € 90,83*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,29*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W830BLACK
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.