Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMpact 5500R ISDN-Zugangsgerät Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMpact 5500R ISDN-Zugangsgerät Verkabelt
Auerswald COMpact 5500R ISDN-Zugangsgerät Verkabelt
Auerswald COMpact 5500R ISDN-Zugangsgerät Verkabelt
Auerswald COMpact 5500R ISDN-Zugangsgerät Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36343698
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90336
EAN/GTIN:
     4019377903360
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
tk-anlage auerswald
tk-anlage
Bei COMpact 5500R sichern 32 IP-Kanäle im kompakten Gehäuse attraktive Ausbaugrößen

Ob vielversprechendes Start-up oder gestandenes Unternehmen mit Wachstumsambitionen – das jüngste vollmodulare ITK-System aus unserem Hause, die COMpact 5500R, ist sozusagen genetisch auf wachsenden Bedarf eingestimmt. Ausgelegt für bis zu 12 VoIP-Teilnehmer in der Basiskonfiguration, nimmt sie es dank der vollmodularen Architektur auch mit bis zu 50 Teilnehmern inkl. außen liegender Nebenstellen auf, denen sämtliche Funktionen eines „großen“ ITK-Servers zur Verfügung stehen. Dennoch: Analog- und ISDN-Bausteine werden als Gateway für z. B. vorhandene Telefone ebenso wie schnurlose DECT-Systeme nahtlos integriert. Die Einrichtung der VoIP-Trunks wird durch vorhandene Templates für verschiedene Provider zum Kinderspiel, und FXO- sowie BRI-Anschlüsse für die „klassischen“ Amtzugänge lassen sich ganz einfach per Steckmodul nachrüsten.
Dieses flexible IP-System ist seiner Zeit voraus, denn mit IPv6 hat es bereits den kommenden Netzwerkstandard an Bord. Auch der „Blaue Engel“ verweist auf eine ausgeprägte Nachhaltigkeit.

Als VoIP-Appliance einfach ideal
Schon die Einrichtung der SIP-Trunks ist denkbar durch downloadbaren und damit aktuellen Providertemplates. Ein besonderes Merkmal der COMpact 5500R: der nachrüstbare Ethernet-Port an der Gehäusefront. So lassen sich Telefonie und Daten sinnvoll trennen. Sie ist damit optimal vorbereitet auf die neuen IP-Anschlüssen.

Überzeugt auch als Gesamtsystem
Auch für die angeschlossenen Auerswald IP-Telefone ist gut gesorgt. Mit dem Provisioning erledigt sich die Ersteinrichtung fast von selbst, weitergehendes lässt sich mit dem neuen COMfortel IP Editor im Handumdrehen zentral konfigurieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/8/10, Apple Mac OS X, Linux
Datenrate
10/100 Mbit/s
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Modem
Übertragungstechnik
Verkabelt
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Abmessungen (BxTxH)
325 x 240 x 88 mm
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 659,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,72*
€ 848,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,00*
€ 841,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,26*
€ 833,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,73*
€ 806,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,97*
€ 785,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.