Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-4000 Einbaustrahler E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-4000 Einbaustrahler E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-4000 Einbaustrahler E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-4000 Einbaustrahler E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36355576
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140057173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Fakten
- Einzigartiges optisches Linsenkonzept mit hochglänzendem (HG) oder mattweißem (MW) Reflektor
- Hohe Effizienz (über 100 lm / W) kombiniert mit geringer Blendung (UGR <19 für die meisten HG-Versionen)
- Innovative und flache Bauformen mit gängigen Ausschnittmaßen von 150 und 200mm
- Speziell angepasste Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss sorgen für eine hohe Lebensdauer von 50.000 Stunden
- Alle Ausführungen in verschiedenen Lichtfarben und DALI Dimmbar erhältlich

Vorteile
- Diffuse Lichtverteilung mit geringer Blendung für Büroanwendungen
- Direkter Ersatz für Downlights mit Kompaktleuchtstofflampen, über 60% Energiekosten-Einsparung
- Geringe Einbautiefe ermöglicht einen nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeit
- Einfache Montage durch Anschlußkabel oder optionale Wieland Stecksystem
- Geeignet zur Nachrüstung durch kompatibele Adapterringe in verschiedenen Größen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Büro
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Lampen
Gesamtleistung
23 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2400 lm
Strahlungswinkel
75 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
104 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
23 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Technische Details
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.