Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 2TB 3.5" SATA III Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 2TB 3.5" SATA III Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
HPE 2TB 3.5" SATA III Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36401466
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     872489-B21
EAN/GTIN:
     190017140865
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.8 mm
Höhe
26.8 mm
Tiefe
170 mm
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.