Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-J00209 LED-Panelleuchte Quadratisch 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-J00209 LED-Panelleuchte Quadratisch 20 W
Synergy 21 S21-LED-J00209 LED-Panelleuchte Quadratisch 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36402702
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-J00209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
  • Ultra Slim LED Panel Light
    - Geeignet für Decken/Wandeinbau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
450 g
Energie
Energiequelle
AC
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Lampen
Stromverbrauch (max.)
20 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
1120 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Merkmale
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.