Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec SQ-35RU3e Disk-Array Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec SQ-35RU3e Disk-Array Desktop Schwarz
Fantec SQ-35RU3e Disk-Array Desktop Schwarz
Fantec SQ-35RU3e Disk-Array Desktop Schwarz
Fantec SQ-35RU3e Disk-Array Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36510014
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1595
EAN/GTIN:
     4250273415957
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Das FANTEC SQ-35RU3e bietet Platz für bis zu vier SATA Festplatten. Alle Festplatten werden vom Computer als Einzellaufwerke angezeigt und können dadurch separat angesteuert, frei gewechselt, ersetzt und unabhängig von Hersteller oder Speicherkapazität erweitert werden. Ausgestattet mit USB 3.0 und eSATA bleiben Sie flexibel bei der Wahl der Anschlussart.

- Geeignet für 4x 3.5" SATA Festplatten
- RAID Level 0, 1, 3, 5, 10, JBOD & BIG
- SUPERSPEED USB 3.0 Anschluss
- Datentransfer bis zu 5Gbit/s (USB 3.0)
- eSATA Anschluss
- Datentransfer bis zu 3Gbit/s (eSATA)
- Alle Festplatten einzeln ansteuerbar
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Leistungen
Geräteklasse
Home & Home Office
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Maximal unterstützte Speicherkapazität
16 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA II
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
RAID Level
0, 1, 3, 5, BIG, JBOD
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB, eSATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
209 mm
Gewicht
1500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.