| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-36511309 Herst.-Nr.: 70832 EAN/GTIN: 4007841650612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funktionales Design. Praktische Sensor-Außenleuchte L 1, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, inklusive Hausnummernbogen.
Einfach schön. Mehrfach praktisch. Flanke, Schuss, Tor! Die Kinder spielen vor dem Haus und der Fußball wird mit voller Kraft gegen die Hauswand gedonnert. Ihre Sensor-Außenleuchte L 1 sieht seelenruhig dabei zu. Das schlagfeste Material bietet besten Schutz vor unbeabsichtigten Beschädigungen. Licht gibt es nur, wenn es wirklich gebraucht wird. Der eingebaute Sensor erkennt, ob Sie da sind und die Leuchte verteilt das Licht gleichmäßig und stimmungsvoll. Zuverlässig Nacht für Nacht. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 230 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 230 - 240 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 120 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 255 mm | Design | Typ | Wandbeleuchtung für den Außenbereich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | ![](/p.gif) | Schutzart | II | ![](/p.gif) | Code mechanischer Aufprallschutz | IK07 | ![](/p.gif) | Integrierte Sensoren | Bewegungssensor | Sonstige Funktionen | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A+, A++, B, C, D, E | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -20 - 40 °C | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | ![](/p.gif) | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Lampenleistung | 60 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, Energiesparlampe E27, Energiesparlampe Sockel E27, Kompaktleuchtstofflampen E27, Kompaktleuchtstofflampen Sockel E27, Hausnummernleuchte, Leds mit Schraubsockel, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, steinel led außenleuchte mit bewegungsmelder, energiesparlampe e27, bewegungsmelder steinel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |