Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 5501.635 Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 5501.635 Regalboden
Rittal DK 5501.635 Regalboden
Rittal DK 5501.635 Regalboden
Rittal DK 5501.635 Regalboden
Rittal DK 5501.635 Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36538595
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501.635
EAN/GTIN:
     4028177679078
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
430 mm
Tiefe
300 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.