Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik Anbausteckdosen ortsfest - Flansch 50x50, Befestigung 38x38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik Anbausteckdosen ortsfest - Flansch 50x50, Befestigung 38x38
Bals Elektrotechnik Anbausteckdosen ortsfest - Flansch 50x50, Befestigung 38x38
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36538859
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71095
EAN/GTIN:
     4024941209458
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
CEE Steckvorrichtungen für den Weltmarkt
Als unabhängiges, mittelständisches Familienunternehmen produzieren wir normierte Industriesteckvorrichtungen nach IEC 309 1-2 sowie Steckvorrichtungssysteme und Verteiler für den Weltmarkt. Mit Innovationen und bahnbrechenden, teils patentierten Neuentwicklungen wie MULTI-GRIP oder QUICK-CONNECT setzen wir neue technische Standards. Der Exportanteil von über 50 Prozent zeigt: Unsere Lösungen werden weltweit hoch geschätzt. In mehr als 80 Ländern werden unsere Produkte vertrieben. Tochterunternehmen und Exklusivpartner in strategisch bedeutsamen Ländern vertreiben ausschließlich unsere Produkte.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Anzahl der Pole
2P+PE
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71083
ab € 19,90*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71106
ab € 22,00*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71112
ab € 28,67*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71119
ab € 16,88*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71122
ab € 24,36*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71100
ab € 3,54*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71103
ab € 19,98*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71109
ab € 22,09*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71115
ab € 28,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.