Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-HU-BAT0019 Handy-Ersatzteil Akku Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-HU-BAT0019 Handy-Ersatzteil Akku Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36546221
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-HU-BAT0019
EAN/GTIN:
     5711783431343
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Technische Details
OEM-Code
HB554666RAW, HB5F2H
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Huawei
Produktfarbe
Weiß
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1700 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
6.3 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
E5330
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
60 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.