Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-SMA-S-6D041 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-SMA-S-6D041 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-SMA-S-6D041 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36601359
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-S-6D041
EAN/GTIN:
     4047438029124
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Sensormodul

- für DualFlex und AllroundDual
- mit integriertem Objektiv, Bildsensor und Mikrofon
- ab Werk vormontiert als Decken- oder Wandmontage-Set
- per Stecker-Schnellverbindung einfach an das Kameragehäuse anzuschließen.

Der von außen sichtbare Teil ist entweder weiß oder schwarz gefärbt und passt so hervorragend zu den unterschiedlichsten Installationsumgebungen im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
144 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Mobotix S15/16, M15/16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Bildsensor
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Weitere Suchbegriffe: mobotix objektiv, kameraobjektiv
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.